| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-7073027 Herst.-Nr.: D22S66G EAN/GTIN: 8698800000034 |
| |
|
| | |
| Der Canovate Netzwerkschrank ist die perfekte und zugleich kostengünstige Lösung für alle Datenzentren. Mit seinem modularen Aufbau bietet der zerlegbare stabile Standverteiler Platz für Anwendungen verschiedenster Art und Größe. Canovate - Schrank Netzwerkschrank - Hellgrau, RAL 7035 - 22U - 48.3 cm (19") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 60 cm | | Tiefe | 60 cm | | Höhe | 114.4 cm | | Gewicht | 63 kg | | Farbe | Hellgrau, RAL 7035 | | Produkttyp | Schrank | | Produktmaterial | Stahl | | Höhe (Rack-Einheiten) | 22U | | Rack-Größe | 48.3 cm (19") | | Innenmaße | 50.3 cm x 55 cm x 98.4 cm | | Oberfläche | Elektrostatische Pulverfarbe | | Packungsinhalt | 4 einstellbare Stützfüße, 4 tiefenverstellbare Montageschienen, internes Bodenblatt | | Regaltyp | Netzwerkschrank | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Abschließbare Fronttüre, Sicherheitsglastür, Schwenkgriff, Aussparung für Lüfter, Zylinderschloss, Kabeleinführung oben, verzinkte Montageschienen, feste Seitenplatten | | Gewichtsbeschränkung | 1500 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |