Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Samsung M393A1K43BB1-CTD Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Samsung M393A1K43BB1-CTD Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 2666 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-7072777
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     M393A1K43BB1-CTD
EAN/GTIN:
     4260580370535
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Samsung - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2666 MHz / PC4-21300 - CL19 - 1.2 V - registriert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
8 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS, Bleifrei, halogenfrei
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
1024 X 72
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Single Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, registriert
Geschwindigkeit
2666 MHz (PC4-21300)
Chip-Organisation
1024 x 8
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Latenzzeiten
CL19 (19-19-19)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,27*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 66,26*
€ 78,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,73*
€ 77,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,49*
€ 76,74
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,27*
€ 75,29
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.