Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dataflex Addit ErgoDoc 401


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7056208
Hersteller:
     Dataflex
Herst.-Nr.:
     49.401
EAN/GTIN:
     0805410494018
Suchbegriffe:
Dokumentenhalter
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Mit dem ErgoDoc zwischen der Tastatur und dem Monitor realisieren Sie einen in-line Arbeitsplatz mit gleichem Betrachtungsabstand zu Tastatur, Dokumenten und Monitor.
Dataflex Addit ErgoDoc 401 - Dokumentenhalter - mattes Acryl
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
53.6 cm
Tiefe
27 cm
Farbe
Mattes Acryl
Produkttyp
Dokumentenhalter
Einstellbare Höhe
13.6-20.6 cm
Unterstütztes Format
A3 (297 x 420 mm)
Dicke
5 mm
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Entspiegelt, verstellbare Höhe
Gewichtsbeschränkung
6 kg
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 85,71*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,60*
€ 97,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,89*
€ 87,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dataflex
97.402
€ 64,52*
Zubehör
Dataflex
49.450
€ 57,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.