Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal Outlet filter Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7024555
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     3238.200
EAN/GTIN:
     4028177651739
Suchbegriffe:
Austrittsfilter
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.
Rittal Outlet filter Standard - Luftfilter - RAL 7035
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
14.85 cm
Tiefe
2.4 cm
Höhe
14.85 cm
Farbe
RAL 7035
Produkttyp
Luftfilter
Produktmaterial
ABS-Kunststoff
Packungsinhalt
Filtermatte
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
IP54-Schutz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 23,03*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
3238600
€ 172,17*
Zubehör
Rittal
3322720
€ 31,48*
Zubehör
Rittal
3322700
€ 7,77*
Zubehör
Rittal
3238124
€ 105,10*
Zubehör
Rittal
3238080
€ 80,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.