Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetFlash 720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7017849
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS16GJF720S
EAN/GTIN:
     0760557837190
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Der JetFlash 720 SuperSpeed USB 3.1 Gen 1-Stick erfüllt bezüglich Geschwindigkeit und Abmessungen die Anforderungen moderner Geräte. Durch die kleine Bauweise passt der USB-Stick in fast alle Geräte, ohne weit daraus hervorzuragen. Eingesteckt in ein Autoradio, das USB-Sticks unterstützt, können Sie bei einem Roadtrip auf eine riesige Musikbibliothek im Miniformat zugreifen, ohne dass der Stick die Bedienelemente blockiert.
Transcend JetFlash 720 - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.1 - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Silber
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.0 or later, Microsoft Windows 7, Linux Kernel 2.4.2 oder höher, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
12.2 mm
Tiefe
6 mm
Höhe
22.4 mm
Gewicht
3.3 g
Arbeitsspeicher
Technologie
MLC NAND Flash
Besonderheiten
Metallgehäuse
Interfacetyp
USB 3.1
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,12*
€ 15,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS32GJF720S
ab € 16,86*
Zubehör
Transcend
TS8GJF720S
ab € 8,77*
Zubehör
Transcend
TS4GJF720S
ab € 8,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.