Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ICY BOX IB-DK4032-CPD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-7002527
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     60072
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Die USB Type-C Multiport Docking Station wurde zur Anschlusserweiterung Ihres Computersystems entwickelt. Mit der Docking Station können Sie über nur eine USB Type-C Schnittstelle Ihres Notebooks eine weitere Anzeigeeinheit und USB Geräte verwenden, während das Notebook ungestört weiter aufgeladen werden kann.
ICY BOX IB-DK4032-CPD - Dockingstation - USB-C - VGA
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
6.9 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1.5 cm
Gewicht
43 g
Farbe
Glänzend schwarz
Produkttyp
Dockingstation
Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Google Chrome OS, Apple MacOS X 10.11 oder höher, Windows 10 oder aktuellere Version
Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen
1 x SuperSpeed USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A ¦ 1 x USB - 24-poliger USB-C (nur Spannung) ¦ 1 x Display / Video - VGA - 15-polige HD D-Sub (HD-15)
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,86*
€ 35,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,27*
€ 30,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.