Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama FlashPen C-Laeta


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6970200
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124162
EAN/GTIN:
     4047443310576
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Hama FlashPen C-Laeta - USB-Flash-Laufwerk - 32 GB - USB 3.0/USB Typ C - Silber
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
32 GB
Farbe
Silber
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10
Abmessungen und Gewicht
Breite
18 mm
Tiefe
8.5 mm
Höhe
70 mm
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 70 MB/s
Interfacetyp
USB 3.0/USB Typ C
Besonderheiten
Metallgehäuse, Schutzkappe
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00124161
ab € 4,84*
Ähnlich
Hama
00124163
ab € 6,46*
Ähnlich
Hama
00181073
ab € 9,58*
Ähnlich
Hama
00181075
ab € 16,86*
Ähnlich
Hama
00181054
ab € 9,56*
Ähnlich
Hama
00181051
ab € 4,32*
Ähnlich
Hama
00181055
ab € 14,74*
Ähnlich
Hama
00181053
ab € 5,90*
Ähnlich
Hama
00108074
ab € 5,45*
Ähnlich
Hama
00090894
ab € 2,92*
Ähnlich
Hama
00104308
ab € 3,46*
Ähnlich
Hama
00108062
ab € 3,87*
Ähnlich
Hama
00123921
ab € 4,83*
Ähnlich
Hama
00123922
ab € 5,51*
Ähnlich
Hama
00114872
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.