Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Cable reel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6966936
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     392.180
EAN/GTIN:
     4016514000173
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
Kunststoff-Kabeltrommel
kabeltrommel 25 m aussenbereich
Bachmann Cable reel - Steckdosenleiste - Wechselstrom 250 V - Ausgangsanschlüsse: 4 - 25 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Farbe
Schwarz
Gerätetyp
Steckdosenleiste
Kabellänge
25 m
Verschiedenes
Besonderheiten
Wärmeschutz
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 25 m
Kennzeichnung
IP20
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 250 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
4 x Stromversorgung
Elektrischer Strom max.
16 A
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,66*
€ 62,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,11*
€ 57,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,46*
€ 55,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bachmann
910.106
ab € 22,35*
Sonstiges
Bachmann
910.105
ab € 13,31*
Sonstiges
Bachmann
900.187
ab € 9,28*
Sonstiges
Bachmann
900.180
ab € 4,91*
Sonstiges
Bachmann
900.181
ab € 20,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.