Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Baugruppenträger
>
Artikel
Schroff EuropacPRO Baugruppenträger-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6948120
Hersteller:
nVent
Herst.-Nr.:
24563-192
EAN/GTIN:
4036088071560
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
baugruppenträger
Schroff EuropacPRO - Baugruppenträger-Set - Rack montierbar - 3U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Tiefe
23.5 cm
Produkttyp
Baugruppenträger-Set
Produktmaterial
Rostfreier Stahl, Aluminium
Höhe (Rack-Einheiten)
3U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Packungsinhalt
2 Seitenblenden, 2 Halteklammern, 2 vordere Montageschienen, 2 hintere Montageschienen, 2 Einsätze mit Gewinden
Platzierung/Montage
Rack montierbar
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Unabgeschirmt, flexibles Design, 84 HP Breite
Gewichtsbeschränkung
11 kg
Montage erforderlich
Ja
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 50,98*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,45*
€ 60,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,38*
€ 51,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,76*
€ 50,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schroff Führungsschiene
nVent
64568-002
€ 0,85*
Zubehör
Führungsschiene, PC, (L x B) 220 x 2 mm, rot, 64568-006
Schroff
64568-006
€ 0,99*
Zubehör
Hintere Befestigungswinkel
Schroff
24561-198
€ 9,55*
Zubehör
Hinteres Modulprofil
Schroff
34561-584
€ 7,33*
Zubehör
nVent SCHROFF Aluminium Frontplatte 3U x 3TE, Grau
nVent Schroff
20838-107
€ 4,89*
Zubehör
nVent SCHROFF Kartengehäuse, Kartengehäuse für Hoher Baugruppenträger, 3 und 4 HE, Aluminium, 1 Stück
nVent Schroff
24564-117
€ 57,81*
Zubehör
nVent SCHROFF Montageplatte für RatioPac Pro Desktop Case, Aluminium
nVent Schroff
34562-752
€ 23,23*
Zubehör
nVent SCHROFF Montagesatz, Montageschraubenpaket für 19-Zoll-Gehäuse, 19-Zoll-Frontplatte, M6 x 16
nVent Schroff
21100-435
€ 8,04*
Zubehör
Schroff 20838273 Frontplatte
Schroff
20838273
€ 29,945*
Zubehör
Schroff 21101954 19 Zoll Netzwerkschrank-Seitenwand
Schroff
21101954
€ 10,752*
Zubehör
Schroff 24560078 Sichtblende
Schroff
24560078
€ 17,33*
Zubehör
Schroff 24560079 Sichtblende
Schroff
24560079
€ 18,455*
Zubehör
Schroff 24560130 19 Zoll Montagematerial
Schroff
24560130
€ 11,22*
Zubehör
Schroff 24560155 19 Zoll Montagematerial
Schroff
24560155
€ 10,09*
Zubehör
Schroff 30838123 Frontplatte
Schroff
30838123
€ 20,65*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.