Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NETGEAR - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NETGEAR RMEM04-10000S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 ECC
NETGEAR RMEM04-10000S Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6945316
Hersteller:
     Netgear
Herst.-Nr.:
     RMEM04-10000S
EAN/GTIN:
     0606449119107
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
NETGEAR - DDR4 - Modul - 8 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Kapazität
8 GB
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Ungepuffert
Chip-Organisation
512 x 8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 122,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,07*
€ 184,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,69*
€ 178,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,86*
€ 165,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,49*
€ 160,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,61*
€ 145,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Netgear
RR4312S0-20000S
ab € 2.306,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.