Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Verteilersysteme
>
Schaltschranksysteme
>
Profilschiene
>
C-Profilschiene
>
Artikel
Rittal SZ Rail for EMC shielding bracket and strain relief
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C1001-6933546
Hersteller:
Rittal
Herst.-Nr.:
2388.650
EAN/GTIN:
4028177698918
Suchbegriffe:
C-Profilschiene
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Kabel-Organizer
Kombinierte Schiene zur Zugentlastung und EMV-Kontaktierung von eingeführten Kabeln.
Rittal SZ Rail for EMC shielding bracket and strain relief - Kabelmanagement-Schienenset für Gehäuse - 55.3 cm
Weitere Informationen:
Allgemein
Gewicht
580 g
Produkttyp
Kabelmanagement-Schienenset für Gehäuse
Länge
55.3 cm
Produktmaterial
Stranggepresstes Aluminium
Oberfläche
Chromfrei passiviert
Packungsinhalt
2 x Halter, Montageteile, Schiene
... >
DCI
>
Systeme
>
Systemzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Kabelbefestigung
,
Kabelbriden
,
Kabelhalter
,
Kabelmanagement
,
Kabelorganizer
,
Installationsschiene
,
Montageschiene
,
Schaltschrank
,
Zugentlastung
,
Zugentlastungsbügel
,
c-profilschiene rittal
,
c-profilschiene
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 34,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,01*
€ 35,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,01*
€ 32,14
pro Stück
Zubehör
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Erdungsbänder M6-M6, Querschnitt 10 mm², Länge 200 mm
Rittal
2565100
€ 21,55*
Zubehör
Erdungsbänder M6-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565110
€ 21,66*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 10 mm², Länge 300 mm
Rittal
2565120
€ 21,81*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 16mm², Länge 170 mm
Rittal
2565000
€ 20,57*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 170 mm
Rittal
2566000
€ 25,37*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm
Rittal
2569000
€ 6,938*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 170 mm
Rittal
2564000
€ 4,71*
Zubehör
Erdungsbänder M8-M8, Querschnitt 4mm², Länge 300 mm
Rittal
2567000
€ 10,78*
Zubehör
Flachband-Erder M8, Querschnitt 25mm², Länge 200 mm
Rittal
2412225
€ 4,528*
Zubehör
Flachband-Erder M8, Querschnitt 25mm², Länge 300 mm
Rittal
2412325
€ 9,209*
Zubehör
Rittal Erdungsband 300mm VE=5 SZ 2568000 16qmm
Rittal
2568000
€ 5,212*
Zubehör
Rittal Flachbanderder VE=10 SZ 2412316 300mm 16qmm
Rittal
2412316
€ 8,012*
Zubehör
Rittal Rack-Erdungsstange
Rittal
2412216
€ 4,407*
Zubehör
Rittal SZ 2412.210 Erdungsband 10 St.
Rittal
2412210
€ 3,879*
Zubehör
Rittal SZ Erdungsstange
Rittal
2412310
€ 5,401*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.