Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rittal TS


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6932727
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     8612.040
EAN/GTIN:
     4028177212077
Suchbegriffe:
19 Zoll Tiefenstrebe
19 Zoll Tiefenstreben
19 Zoll Tiefentraverse
19" Tiefenstrebe
TS System-Chassis für die innere Montageebene und zur Montage an Türen.
Rittal TS - Gestanzte Sektion mit Montageflanschen (Packung mit 4)
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
39 cm
Tiefe
1.7 cm
Höhe
7.3 cm
Gewicht
1.75 kg
Produkttyp
Gestanzte Sektion mit Montageflanschen
Produktmaterial
Stahl
Oberfläche
Verzinkt
Packungsinhalt
Montageschrauben
Packungsmenge
4 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 30,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 39,64*
€ 47,17
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 39,17*
€ 46,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,72*
€ 43,70
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,63*
€ 41,21
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,58*
€ 39,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 30,17*
€ 35,90
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rittal
2597000
ab € 12,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.