Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Canovate Network Cabinet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6919065
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     D22S66B
EAN/GTIN:
     8698800000041
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Der Canovate Netzwerkschrank ist die perfekte und zugleich kostengünstige Lösung für alle Datenzentren. Mit seinem modularen Aufbau bietet der zerlegbare stabile Standverteiler Platz für Anwendungen verschiedenster Art und Größe. Eine große Auswahl unterschiedlicher Schrankgrößen und umfangreiches Zubehör stehen zur Verfügung. Die hohe Qualität der in Europa gefertigten Racks erlaubt eine statische Belastbarkeit bis 1500 kg.
LogiLink Canovate Network Cabinet - Schrank Netzwerkschrank - Schwarz, RAL 9005 - 22U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
60 cm
Tiefe
60 cm
Höhe
114.4 cm
Gewicht
63 kg
Farbe
Schwarz, RAL 9005
Produkttyp
Schrank
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
22U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Innenmaße
50.3 cm x 55 cm x 98.4 cm
Oberfläche
Verzinkt, elektrostatische Pulverfarbe
Packungsinhalt
2 Montageschienen (19"), Fronttür, stabile Seitentür, Rückwand, 2 höhenanpassbare Füße, interne obere Platte, internes Bodenblatt
Regaltyp
Netzwerkschrank
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Abschließbare Fronttüre, abschließbare Rückwand, verschließbare Seitentür, Glasfronttür
Gewichtsbeschränkung
1500 kg
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 385,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,09*
€ 537,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,96*
€ 529,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 442,70*
€ 526,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 425,75*
€ 506,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 423,57*
€ 504,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,08*
€ 493,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,63*
€ 458,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
D22S66G
ab € 393,53*
Sonstiges
LogiLink
D16S66B
ab € 355,42*
Sonstiges
LogiLink
D16S66G
ab € 363,23*
Sonstiges
LogiLink
D32S66B
ab € 421,38*
Sonstiges
LogiLink
D32S66G
ab € 432,78*
Sonstiges
LogiLink
D42S66B
ab € 470,80*
Sonstiges
LogiLink
D42S66G
ab € 481,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.