Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series XPF92.R.PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6918808
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XF041
EAN/GTIN:
     4044953500893
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Die Xilence Performance C Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet.
Xilence Performance C Series XPF92.R.PWM - Gehäuselüfter - 92 mm - Schwarz, Rot
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.2 cm
Tiefe
9.2 cm
Höhe
2.5 cm
Farbe
Schwarz, Rot
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
1800 U/min
Netzanschluss
Lüfteranschluss, 4-polig
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hyprolager
Geräuschpegel
22 dB
Luftstrom
54.6 m³/h (32,1 CFM)
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3,97*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.