| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6918804 Herst.-Nr.: XF037 EAN/GTIN: 4044953500855 |
| |
|
| | |
| Die Xilence Performance C Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet. Xilence Performance C Series XPF80.R - Gehäuselüfter - 80 mm - Schwarz, Rot Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 8 cm | | Tiefe | 8 cm | | Höhe | 2.5 cm | | Farbe | Schwarz, Rot | | Produkttyp | Gehäuselüfter | Kühlkörper und Lüfter | Gebläsehöhe | 25 mm | | Drehgeschwindigkeit | 1500 U/min | | Netzanschluss | 3-poliger Stecker, Lüfteranschluss, 4-polig | | Lüfterdurchmesser | 80 mm | | Lüfterlager | Hyprolager | | Geräuschpegel | 17 dB | | Luftstrom | 31.6 m³/h (18,61 CFM) |
|
| | |
| | | |
| |