Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xilence Performance C Series I250PWM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6918798
Hersteller:
     Xilence
Herst.-Nr.:
     XC032
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die Xilence Performance C Serie besticht durch ihr außerordentlich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und die sehr gute Performance bei niedriger Geräuschentwicklung. Die schwarz-roten Gehäuselüfter sind mit PWM Funktion sowie hochwertigen Flüssigkeitslagern ausgestattet.
Xilence Performance C Series I250PWM - Prozessor-Luftkühler - (für: LGA1156, LGA1155, LGA1150, LGA1151) - Aluminium - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
9.5 cm
Tiefe
9.5 cm
Höhe
6.95 cm
Gewicht
325 g
Produkttyp
Prozessor-Luftkühler
Packungsinhalt
Wärmeleitpaste
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation)
Gebläsehöhe
25 mm
Drehgeschwindigkeit
800 - 2500 U/min
Kompatibel mit
LGA1156 Socket, LGA1155 Socket, LGA1150 Socket, LGA1151 Socket
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hydro Bearing
Kühlermaterial
Aluminium
Geräuschpegel
17.6 - 26.4 dBA
Luftstrom
75.2 m³/h (44,25 CFM)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.