Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6917871
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK16GX4M1A2400C16
EAN/GTIN:
     0843591095396
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Die Corsair Vengeance Speichermodule sind für Übertaktung konzipiert. Die DIMMs der Vengeance-Module werden mit speziell ausgewähltem Arbeitsspeicher mit hohem Leistungspotenzial gebaut. Die Module sind für eine optimale Wärmeableitung mit Aluminum-Kühlkörpern in einem auffälligen Design ausgestattet. So wirkt Ihr Gaming-PC noch dynamischer. Ein weiterer Bonus ist das attraktive Preisniveau von Vengeance-Speichermodulen, das Ihr Budget für den Systembau entlastet.
CORSAIR Vengeance LPX - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL16 - 1.2 V - ungepuffert - non-ECC - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Farbkategorie
Schwarz
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
Non-ECC
Besonderheiten
8-Layer-PCB-Wärmeverteiler, Black PCB, anodized aluminum heatspreader, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 2.0), Vengeance LPX low profile heatspreader, ungepuffert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL16 (16-16-16-39)
RAM-Leistung
SPD - 2133 MHz - 1.2 V - CL15 - 15-15-15-36 ¦ Tested - 2400 MHz - 1.2 V - CL16 - 16-16-16-39
... > DCI > Speicher > RAM
Weitere Suchbegriffe: ddr ram
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,18*
€ 43,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,01*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 444,66*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 249,65*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 342,66*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 252,00*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 331,21*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 292,82*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 374,11*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 498,99*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 287,99*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 306,25*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 413,83*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 541,39*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,04*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 402,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.