Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger FUSE Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6915905
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     600630
EAN/GTIN:
     7613329007884
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Der extrem hochwertige und kompakte Laptoprucksack wird mit den vielen durchdachten Fächern und Funktionen allen Anforderungen entsprechen.
Wenger FUSE - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
32 cm
Tiefe
43 cm
Höhe
21 cm
Gewicht
870 g
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
Nylon, Polyester
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Tablet
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,54*
€ 33,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.