Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann BlueNet BN0500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6900465
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     800.2135
EAN/GTIN:
     4016514092468
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Bachmann BlueNet BN0500 - Steckdosenleiste (Rack - einbaufähig) - Wechselstrom 230 V - Ausgangsanschlüsse: 28 - 1U - 2 m Schnur - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Steckdosenleiste - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)
1U
Kabellänge
2 m
Farbe
Schwarz
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel 2 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Besonderheiten
LCD Anzeige, Spannungsüberwachung, Strommesser, rechtwinkliger Anschluss, Energiemesser
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz
50 Hz
Eingangsanschlüsse
1
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
24 x power IEC 60320 C13 ¦ 4 x Strom IEC 60320 C19
Elektrischer Strom max.
16 A
Abmessungen und Gewicht
Breite
95.8 cm
Tiefe
4.4 cm
Höhe
4.4 cm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,30*
€ 307,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,84*
€ 304,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,61*
€ 293,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,15*
€ 288,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.