Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORT HOUSTON Notebook-Rucksack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6888646
Hersteller:
     Port Designs
Herst.-Nr.:
     110276
EAN/GTIN:
     3567041102768
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Rucksack mit speziellen Fächern und Taschen zum Transport und Schutz Ihres 15,6"-Laptops oder Tablet-PCs. Die große Fronttasche und zwei Reißverschlusstaschen vorn bieten leichten Zugriff zu den nützlichsten Dingen (Handy, Stifte, Visitenkarten, Ladegeräte etc.). Die seitlichen Netztaschen sind für Wasserflaschen oder Zubehör gedacht, mit schnellem Zugriff. Die Schultergurte und Rückseite sind verstärkt für den nötigen Komfort, wenn Sie Ihre Habseligkeiten mit sich tragen. Der Boden der Tasche ist verstärkt für besseren Schutz.
PORT HOUSTON - Notebook-Rucksack - 43.9 cm (17.3") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
36 cm
Tiefe
26 cm
Höhe
51 cm
Gewicht
695 g
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
600D Polyester, 210D Nylon, Ballistisches Nylon 1680 D
Funktionen
Verstärkter Boden, Unterstützung für Tablets bis zu 10,1 Zoll, gepolstertes Notebook-Fach, gepolsterter Schultergurt
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Organizer, Tablet, 2 externe Netztaschen, 2 x innere Reißverschlusstasche
Notebook-Kompatibilität
43.9 cm (17.3")
Verschlussart
Reißverschluss, Reißverschlusstasche
Abmessungen für Notebook-Kompatibilität
42 cm x 28 cm x 15 cm
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - Lebensdauer
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 33,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,34*
€ 36,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.