Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger RELOAD 16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6876341
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601070
EAN/GTIN:
     7613329014523
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger RELOAD 16 - Notebook-Rucksack - 40.6 cm (16") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
31 cm
Tiefe
18 cm
Höhe
44 cm
Gewicht
1.12 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Kapazität
24 Liter
Produktmaterial
PVC, 400D-Nylon
Funktionen
Halterung für Wasserflasche, Seitentasche, Ordnungsfach vorne, gepolstertes Notebook-Fach, gepolstertes Tablet-Fach, Trolley-Hülle, 10 Zoll Tablet Unterstützung
Tragegurt
Schultertrageriemen, Tragegriff oben
Zusätzliche Fächer
Schnellzugrifftasche, E-Reader, Tablet
Notebook-Kompatibilität
40.6 cm (16")
Verschlussart
Reißverschluss
Material des Innenfutters
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,18*
€ 70,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,71*
€ 67,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,64*
€ 63,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,79*
€ 54,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.