Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wenger RELOAD 14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6876339
Hersteller:
     Wenger
Herst.-Nr.:
     601068
EAN/GTIN:
     7613329014462
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Wenger RELOAD 14 - Notebook-Rucksack - 36 cm (14") - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
27 cm
Tiefe
15 cm
Höhe
42 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
Schwarz
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Produktmaterial
400D-Nylon
Funktionen
Seitentasche
Tragegurt
Gepäckwagengurt, Schultertrageriemen
Zusätzliche Fächer
Handy, Tablet
Notebook-Kompatibilität
36 cm (14")
Ausschlussklausel für Bildfarbe
Das dargestellte Bild des Produkts kann eine andere Farbe aufweisen
Material des Innenfutters
Polyester
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 3 Jahre
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,52*
€ 60,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,76*
€ 58,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.