Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dell - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6865556
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     A8711887
EAN/GTIN:
     5711783233022
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Mit dem zertifizierten Hochleistungs-Arbeitsspeicher von Dell steigern Sie die Geschwindigkeit und Effizienz.
Dell - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - registriert - ECC - für PowerEdge C4130, C6320, FC430, FC830, M830, T630; Precision Rack 7910
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Lokalisierung
Belgien, Tschechische Republik, Estland, Österreich, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Schweden, Schweiz, Großbritannien, Griechenland, Irland
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
DELL A8711887, DELL SNPHNDJ7C/16G
Herstellergarantie
Service und Support
1 Jahr Garantie
Verschiedenes
Farbkategorie
Grün
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Dell PowerEdge C4130, C6320, FC430, FC630, FC830, M630, M830, T430, T630 ¦ Dell Precision Rack 7910 ¦ Dell Precision Tower 5810, 7810, 7910
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,10*
€ 134,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,66*
€ 134,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,61*
€ 131,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,07*
€ 130,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,29*
€ 128,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
PER430_3833
ab € 357,37*
Zubehör
Dell
PER430_1535
ab € 173,94*
Zubehör
Dell
PER430_3835
ab € 763,87*
Zubehör
Dell
PER430_3733
ab € 1.022,20*
Zubehör
Dell
PER430_3933
ab € 649,11*
Zubehör
Dell
PER430_4033
ab € 1.439,29*
Zubehör
Dell
PER430_3735
ab € 1.804,82*
Zubehör
Dell
PER430_3935
ab € 1.244,25*
Zubehör
Dell
PER430_4035
ab € 2.508,99*
Zubehör
Dell
PER430_4433
ab € 662,77*
Zubehör
Dell
PER430_4333
ab € 556,23*
Zubehör
Dell
PER430_4933
ab € 1.072,34*
Zubehör
Dell
PER430_1835
ab € 403,73*
Zubehör
Dell
PER430_4435
ab € 1.447,55*
Zubehör
Dell
PER430_4335
ab € 1.020,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.