|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1001-6864913 Herst.-Nr.: W09Z33B EAN/GTIN: 4052792026641 |
| |
|
|  |  |
 | LogiLink SOHO - Gehäuse - geeignet für Wandmontage - Schwarz, RAL 9004 - 8U - 25.4 cm (10") Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 31.2 cm |  | Tiefe | 30 cm |  | Höhe | 41.5 cm |  | Gewicht | 17 kg |  | Farbe | Schwarz, RAL 9004 |  | Produkttyp | Gehäuse |  | Produktmaterial | Stahl |  | Höhe (Rack-Einheiten) | 8U |  | Rack-Größe | 25.4 cm (10") |  | Oberfläche | Elektrostatische Pulverfarbe |  | Packungsinhalt | 2 Montageschienen |  | Platzierung/Montage | Geeignet für Wandmontage | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Glastür, oben und unten Kabeleingangspunkte, wechselbare Öffnungsrichtung |  | Gewichtsbeschränkung | 20 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |