Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink W06Z33G Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink W06Z33G Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W06Z33G Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W06Z33G Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau
LogiLink W06Z33G Rack 4U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32504511
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     W06Z33G
EAN/GTIN:
     4052792026610
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Wandgehäuse
Das LogiLink 10“ SOHO Wandgehäuse eignet sich speziell für kleine Netzwerke und für Umgebungen mit beengten Platzverhältnissen, zum Beispiel in kleinen Büros, Abstellkammern oder ähnlichen Räumlichkeiten. In diesen Wandschrank können alle handelsüblichen 10" Komponenten, z.B. Verteilerfelder, Rangier- und Blindpanel sowie Fachböden, eingebaut werden. Das platzsparende Gehäuse gibt es in zwei Größen: 390x370x310mm (4HE) und 390x370x490mm (8HE).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Verpackungsbreite
390 mm
Verpackungstiefe
370 mm
Verpackungshöhe
310 mm
Paketgewicht
6500 g
Merkmale
Rack-Kapazität
4U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
20 kg
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
10 "
Breite
312 mm
Tiefe
300 mm
Höhe
235 mm
Gewicht
6000 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85381000
Weitere Suchbegriffe: Wandverteiler, wandgehäuse, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 59,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,56*
€ 66,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,71*
€ 62,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,02*
€ 60,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,35*
€ 53,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
W06Z33B
€ 59,64*
Sonstiges
LogiLink
W09Z33B
€ 78,38*
Sonstiges
LogiLink
W09Z33G
€ 80,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.