Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3934-L512 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Fujitsu S26361-F3934-L512 Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6863215
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3934-L512
EAN/GTIN:
     4054681959849
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - registriert - ECC - für PRIMERGY RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M2, TX2560 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3934-L512
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX2510 M2, RX2530 M2, RX2540 M2, RX2540 M2 Storage Spaces, RX2560 M2, TX2560 M2
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 275,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 321,81*
€ 382,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,20*
€ 366,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 303,09*
€ 360,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 275,88*
€ 328,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.