Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SanDisk Ultra Dual


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     6414-291778
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659142056
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Scha­ffen Sie problemlos Platz auf Ihrem Smartphone oder übertragen Sie Dateien mit High-Speed USB 3.1 und mit bis zu 150MB/s1 (32GB-256GB) oder bis zu 130MB/s1 (16GB) zwischen Ihren Geräten. Aufgrund des umkehrbaren USB Type-C und eines herkömmlichen USB-Anschlusses können Sie mit dem SanDisk Ultra Dual USB Type-C Laufwerk schnell und einfach Dateien zwischen Smartphone, Tablet und Computer übertragen. Außerdem können Sie mit der SanDisk Memory Zone Appfür Android (auf Google Play verfügbar) den Speicher sowie den Inhalt Ihres Geräts verwalten. Das SanDisk Ultra Dual USB Type-C Laufwerk ist die perfekte Verbindung zwischen Ihrem neuen USB Type-C Gerät und Ihren Geräten mit herkömmlichen USB-Anschlüssen.Alle SanDisk -Produkte entsprechen den höchstmöglichen Standards und unterliegen strengen Tests. Deshalb können Sie jederzeit auf die herausragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit von SanDisk-Produkten vertrauen.
SanDisk Ultra Dual - USB-Flash-Laufwerk - 64 GB - USB 3.1 / USB-C - für Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi3
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicherkapazität
64 GB
Lokalisierung
Lateinamerika, Asiatisch-pazifischer Raum, Mittlerer Osten, Afrika, Europa
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - 5 Jahre
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.6 oder höher, Android, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
45 °C
Abmessungen und Gewicht
Breite
9.4 mm
Tiefe
20.07 mm
Höhe
38.1 mm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Intel Next Unit of Computing 12 Pro Kit - NUC12WSKi3
Arbeitsspeicher
Lesegeschwindigkeit
Bis zu 150 MB/s
Interfacetyp
USB 3.1 / USB-C
Besonderheiten
Kompatibel mit USB On-The-Go
Angebote (23)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6414
pro Paket
€ 8,50*
ab € 8,16*
€ 11,14*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 8,18*
€ 11,18*
pro Stück
€ 5,80*
ab € 8,24*
€ 11,28*
1 Tag
47
pro Stück
€ 2,90*
ab € 8,32*
€ 11,32*
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,00*
€ 12,28*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6414
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,14*
€ 13,26
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 11,12*
€ 13,23
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,56*
€ 12,57
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,45*
€ 12,44
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 8,16* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6414
Versand: Lager 6414
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 130,00*
€ 3,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6414
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,14*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,58*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,12*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 28,15*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 38,59*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,50*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,29*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,80*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,76*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,10*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,65*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,69*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,74*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.