Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Stick 64GB SanDisk Ultra Dual USB-C 3.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
USB-Stick 64GB SanDisk Ultra Dual USB-C 3.1
USB-Stick 64GB SanDisk Ultra Dual USB-C 3.1
Artikel-Nr.:
     832-431157
Hersteller:
     SanDisk
Herst.-Nr.:
     SDDDC2-064G-G46
EAN/GTIN:
     0619659142056
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Schnelle USB 3.1-Performance mit einem USB Type-C™ Laufwerk
Geben Sie Speicherplatz auf Ihrem Smartphone frei oder nutzen Sie den schnellen Dateitransfer zwischen Geräten mit der schnellen USB 3.1-Geschwindigkeit von bis zu 150MB/s. Das SanDisk Ultra® Dual Drive USB Type-C™ verfügt über einen reversiblen USB Type-C™ Anschluss und einen herkömmlichen USB Anschluss zur schnellen und einfachen Dateiübertragung zwischen Smartphones, Tablets und Computern. Mit der SanDisk® Memory Zone App für Android™ (erhältlich auf Google Play™) können Sie den Speicher und die Inhalte Ihres Geräts bequem verwalten. Das SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C ist die perfekte Lösung für Ihre neuen USB Type-C Geräte und Geräte mit herkömmlichen USB Anschlüssen.

Das Flash-Laufwerk für USB Type-C™ Geräte
Entwickelt für Geräte der nächsten Generation mit dem neuen USB Type-C Anschluss. Der reversible Stecker hat ein symmetrisches Design, sodass es kein „falsch herum“ mehr gibt und er sich immer leicht und schnell einstecken lässt.

Schnelles USB 3.1
Eine schnelle USB 3.1-Performance bis 150MB/s bedeutet weniger Wartezeit beim Übertragen von Fotos, Videos, Musik und anderen Dateien zwischen Geräten.

USB Type-C- und USB Type-A Anschlüsse
Über die beiden Anschlüsse des SanDisk Ultra Dual Drive USB Type-C können Sie wertvollen Speicherplatz auf Ihrem Smartphone oder Tablet freigeben oder Dateien zwischen mehreren Geräten übertragen, entweder über den USB Type-C Anschluss oder den herkömmlichen USB Type-A Anschluss.

Die SanDisk Memory Zone App vereinfacht das Dateimanagement
Die SanDisk Memory Zone App ist online über den Google Play™ Store erhältlich und erleichtert das Ansehen, den Zugriff und das Sichern aller Dateien, die im Speicher Ihres Mobiltelefons gespeichert sind, an einem zentralen Ort. Sie können damit auch Dateien von Ihrem Gerät auf das Laufwerk verschieben, um Speicherplatz freizugeben.
Weitere Informationen:
weight:
0.020 kg
height:
0.010 m
width:
0.100 m
depth:
0.150 m
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 8,63*
€ 11,71*
€ 5,80*
ab € 8,68*
€ 11,79*
2 Tage
21
€ 2,90*
ab € 8,71*
€ 11,85*
2 Tage
100
€ 4,90*
ab € 8,98*
€ 12,28*
2 Tage
25
€ 6,90*
ab € 9,51*
€ 13,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-016G
ab € 3,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ50-064G-B35
ab € 4,73*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-256G-G46
ab € 20,03*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-128G-G46
ab € 29,06*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ880-256G-G46
ab € 40,37*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-128G-G46
ab € 11,27*
Ähnlich
SanDisk
SDDDC2-032G-G46
ab € 7,41*
Ähnlich
SanDisk
SDDD3-064G-G46
ab € 6,58*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-128G-G46
ab € 9,76*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-016G-G46
ab € 4,67*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-256G-G46
ab € 18,23*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-032G-G46
ab € 4,76*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ430-064G-G46
ab € 5,45*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-128G-G46
ab € 8,78*
Ähnlich
SanDisk
SDCZ73-016G-G46
ab € 4,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.