Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool HT Gewinkeltes Kompressions-Montageteil für Flüssigkeitskühlsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6850204
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     17296
EAN/GTIN:
     4250197172967
Suchbegriffe:
Flüssigkühlsystemarmatur
Wasserkühlung Armaturen
wasserkühlung armaturen
Alphacool HT - Gewinkeltes Kompressions-Montageteil für Flüssigkeitskühlsystem - Deep Black
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
3.8 cm
Höhe
3.8 cm
Gewicht
100 g
Farbe
Deep Black
Produkttyp
Gewinkeltes Kompressions-Montageteil für Flüssigkeitskühlsystem
Produktmaterial
Messing
Verschiedenes
Leistungsmerkmale
Rändelschrauben, abgewinkelt um 90°, für 13/10-Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,52*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,76*
€ 18,754
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,81*
€ 17,624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,934
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,35*
€ 15,887
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 11,52*
€ 13,709
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.