| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6850200 Herst.-Nr.: 17265 EAN/GTIN: 4250197172653 |
| |
|
| | |
| Alphacools Eiszapfen-Anschlussserie ist die High-End-Ausführung der bewährten Anschlüsse! Alle Anforderungen, die an einen Anschluss gestellt werden, sind hier erfüllt: Highflow, Form, Verarbeitung und Farbgebung. Kompromisslosigkeit in Entwicklung und Herstellung haben die Eiszapfen zu dem gemacht, was sie sind. Mit speziellen Verfahren werden die Beschichtungen fest mit dem Untergrund verbunden, die Langlebigkeit der intensiven Farben ist so gegeben und ein Abplatzen der Beschichtung wird unterbunden. Durch die abgeschrägten Kanten der Überwurfmutter wird der O-Ring sehr fest an den HardTube angedrückt, wodurch dieser noch fester als in den Vorgängern sitzt. Das sorgt für mehr Sicherheit bei Transporten. Alphacool Eiszapfen Connector Series HardTube Socket - Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem - Silber-Nickel Weitere Informationen: Allgemein | Breite | 2.1 cm | | Tiefe | 2.1 cm | | Höhe | 1.6 cm | | Gewicht | 100 g | | Farbe | Silber-Nickel | | Produkttyp | Kompressions-Montageteile für Flüssigkeitskühlsystem | | Produktmaterial | Messing | Verschiedenes | Leistungsmerkmale | Rändelschrauben, für 16/10-Schläuche, Außengewinde G1/4", gerade |
|
| | |
| | | |
| |