Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu S26361-F3394-L428 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz ECC
Fujitsu S26361-F3394-L428 Speichermodul 32 GB 1 x 32 GB DDR4 2400 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6819473
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3394-L428
EAN/GTIN:
     4057185508568
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - 1.2 V - registriert - ECC - für Celsius R940B, R940B POWER
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3394-L428
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu Celsius R940B, R940B POWER
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 942,00*
€ 1.120,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 895,37*
€ 1.065,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 867,16*
€ 1.031,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,80*
€ 1.001,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.