Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim PinStripe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6815087
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49320
EAN/GTIN:
     0023942493204
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Tragbar und schnell, ideal für alle Ihre Speicheranforderungen! Mit den Verbatim PinStripe USB-Laufwerken können Sie Ihre wichtigen Dateien schnell und einfach speichern und organisieren. Das praktische Design ohne Kappe mit einziehbarem Gehäuse schützt den USB-Anschluss und lässt sich leicht ein- und ausstecken. Die USB 3.2 Gen 1-Schnittstelle bietet schnellere Datenübertragungsgeschwindigkeiten als USB 2.0, so dass mehrere Dateien gleichzeitig oder größere Dateien fehlerfrei übertragen werden können. Keine USB 3.2 Gen 1-Anschlüsse? Kein Problem! Dieses Laufwerk ist mit USB 2.0-Anschlüssen abwärtskompatibel. Diese USB-Laufwerke von Verbatim verfügen über einen integrierten antimikrobiellen Microban-Produktschutz. Diese antimikrobielle Technologie verhindert das Wachstum von Bakterien und sorgt dafür, dass Ihre USB-Laufwerke sauberer bleiben!
Verbatim PinStripe - USB-Flash-Laufwerk - 256 GB - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
256 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
5.5 mm
Gewicht
3.6 g
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,09*
€ 21,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,21*
Zubehör
Verbatim
49316
ab € 3,14*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,69*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,93*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,15*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 4,48*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.