Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbatim Store 'n' Go Pin Stripe USB Drive


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6815080
Hersteller:
     Verbatim
Herst.-Nr.:
     49316
EAN/GTIN:
     4001504493165
Suchbegriffe:
Flash Stick
Speicher-Stick
Speicherstick
USB Stick
Da sich USB-Anschlüsse mittlerweile in fast jedem Computer und sogar in Autos, DVD- und Multimedia-Playern, Fernsehern, digitalen Fotorahmen usw. befinden, sind USB-Keys zum unverzichtbaren Zubehör anvanciert. Der Store 'n' Go PinStripe USB-Key von Verbatim verfügt über einen praktischen Schiebemechanismus, der den USB-Anschluss stets zuverlässig schützt. Eine Schutzkappe, die man leicht verlieren kann, entfällt somit. Außerdem ist jeder PinStripe USB-Key mit einer Testversion der Kennwortschutzsoftware von EasyLock ausgestattet.
Verbatim Store 'n' Go Pin Stripe USB Drive - USB-Flash-Laufwerk - 16 GB - USB 3.2 Gen 1 - Schwarz
Weitere Informationen:
Allgemein
Speicherkapazität
16 GB
Farbe
Schwarz
Produkttyp
USB-Flash-Laufwerk
Speicher
Besonderheiten
Schlüsselanhängeröse
Interfacetyp
USB 3.2 Gen 1
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS X 10.1 oder später, Linux Kernel 2.6 oder höher, Microsoft Windows 7 oder höher
Abmessungen und Gewicht
Breite
15 mm
Tiefe
29 mm
Höhe
5.5 mm
Gewicht
3.6 g
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,14*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Verbatim
49319
ab € 6,21*
Zubehör
Verbatim
49320
ab € 13,32*
Zubehör
Verbatim
49317
ab € 3,69*
Zubehör
Verbatim
49318
ab € 3,93*
Zubehör
Verbatim
49330
ab € 4,15*
Zubehör
Verbatim
49331
ab € 4,48*
Zubehör
Verbatim
49332
ab € 3,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.