Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6795870
Hersteller:
     Kingston Technology
Herst.-Nr.:
     KVR24R17D4/16
EAN/GTIN:
     0740617256031
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Kingston ValueRAM - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - Parität - ECC
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Generisch
Kapazität
16 GB
Verschiedenes
Kennzeichnung
RoHS
Farbkategorie
Grün
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Modulkonfiguration
2048 x 72
Metallüberzug
Gold
Besonderheiten
Temperaturüberwachung, Dual Rank, On-Die Termination (ODT), Serial Presence Detect (SPD), sechzehn Bänke, registriert - Parität
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
1024 x 4
Spannung
1.2 V
Modulhöhe (Zoll)
1.23
Latenzzeiten
CL17 (17-17-17)
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 158,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,37*
€ 237,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,92*
€ 220,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,62*
€ 213,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,72*
€ 209,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,39*
€ 188,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.