Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo 16GB DDR4 RDIMM Speichermodul 1 x 16 GB 2400 MHz
Lenovo 16GB DDR4 RDIMM Speichermodul 1 x 16 GB 2400 MHz
Artikel-Nr.:
     C1001-6794395
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     46W0829
EAN/GTIN:
     0889488075584
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Die Zuverlässigkeit, Performance und Qualität des Arbeitsspeichers ist heute wichtiger denn je, da Kunden für Big Data und Analysen, Cloud Computing, Virtualisierung, Datenbanken und High Performance Computing (HPC) immer mehr Arbeitsspeicher benötigen. Mit dem TruDDR4 Memory Portfolio von IBM für System x Server und IBM Flex System Rechenknoten können Sie die Leistung aller Workloads verbessern, da zahlreiche Anwendungen unmittelbar von einem größeren Arbeitsspeicher profitieren. Das IBM TruDDR4 Memory Portfolio beinhaltet RDIMMs und LRDIMMs mit erweiterter Fehlerkorrektur für Zuverlässigkeit, 2.133-MHz-Performance und maximale Speicherkapazität. IBM TruDDR4 Memory DIMMs weisen eine eindeutige, einprogrammierte Signatur auf, damit Sie prüfen können, ob in Ihrem System TruDDR4 Memory installiert ist. Dank der Authentifizierung des Arbeitsspeichers werden Memory-Stretch-Ziele nur dann aktiviert, wenn TruDDR4 Memory DIMMs erkannt werden.
Lenovo TruDDR4 - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN Low Profile - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - registriert - ECC - für Flex System x240 M5 9532; Storage DX8200C 5120; System x3650 M5 8871
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Lenovo 46W0829
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo Flex System x240 M5 9532 ¦ Lenovo Storage DX8200C 5120 ¦ Lenovo System x3650 M5 8871
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2400 MHz (PC4-19200)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
Latenzzeiten
CL17
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,16*
€ 242,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,97*
€ 230,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,78*
€ 222,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,83*
€ 217,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,58*
€ 195,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.