Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IBM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IBM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile
Artikel-Nr.:
     C1001-6793198
Hersteller:
     IBM
Herst.-Nr.:
     39M5863
EAN/GTIN:
     4053162025479
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR2 RAM
DDR2 ECC-RAM
IBM - DDR2 - Modul - 1 GB - DIMM 240-PIN Very Low Profile - 667 MHz / PC2-5300 - CL5 - registriert - ECC - für BladeCenter LS21 7971; LS41 7972
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
1 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
IBM 39M5863
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Lenovo BladeCenter LS21 7971 ¦ Lenovo BladeCenter LS41 7972
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR2 SDRAM
Formfaktor
DIMM 240-PIN Very Low Profile
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Registriert
Geschwindigkeit
667 MHz (PC2-5300)
Latenzzeiten
CL5
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 141,46*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,46*
€ 168,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,09*
€ 164,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,12*
€ 146,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,10*
€ 131,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.