Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB 3.0 Multi-Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6784379
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00124022
EAN/GTIN:
     4047443303202
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
Hama USB 3.0 Multi-Card Reader - Kartenleser (CF I, SD, microSD, MMCplus, SDHC, microSDHC, SDXC, microSDXC) - USB 3.0
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5.5 cm
Tiefe
5.5 cm
Höhe
0.9 cm
Gewicht
22 g
Farbe
Schwarz/Silber
Produkttyp
Kartenleser - extern
Besonderheiten
Statusanzeige, Stromversorgung über USB
Unterstützte Speicherkarten
CompactFlash-Karte, Typ I, SD-Speicherkarte, microSD, MultiMediaCardplus, SDHC-Speicherkarte, microSDHC, SDXC-Speicherkarte, microSDXC
Host-Schnittstelle
USB 3.0
Herstellergarantie
Service & Support
Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Verschiedenes
Erforderliches Betriebssystem
Apple MacOS 9.x oder höher, Microsoft Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10
Zubehör im Lieferumfang
USB-Kabel
Schnittstellen
Erforderliche Ports
1 x 9-poliger USB Typ A
Speicherkarte
Kapazität
(Max)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00091092
ab € 3,63*
Ähnlich
Hama
00181056
ab € 4,42*
Ähnlich
Hama
00124194
ab € 4,76*
Ähnlich
Hama
00123900
ab € 8,61*
Ähnlich
Hama
00124156
ab € 8,14*
Ähnlich
Hama
00181018
ab € 10,50*
Ähnlich
Hama
00181017
ab € 10,60*
Ähnlich
Hama
00200129
ab € 11,20*
Ähnlich
Rapoo
00217694
ab € 16,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.