Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama USB-3.0-Kartenleser, SD/microSD, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     C8066-00123900
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00123900
EAN/GTIN:
     4047443200068
Suchbegriffe:
Speicherkartenlesegerät
Speicherkartenleser
USB Card Reader
USB Speicherkartenleser
- ermoglicht schnelle Datenubertragung zwischen Karte und PC in Zusammenarbeit mit einer UHS-I-fahigen SD-/microSD-Karte - ermoglicht den Datenaustausch direkt von Speicherkarte zu Speicherkarte - hochwertiges und robustes Metallgehause - LED-Funktionsanzeige gibt Auskunft uber den Verbindungsstatus - USB-3.0-Kartenleser zum Auslesen und Beschreiben von SD- und microSD-Speicherkarten- unterstutzt USB-3.0-SuperSpeed 5 Gbps - abwartskompatibel zu USB 2.0 (480 Mbit/s) und USB 1.1 (12 Mbit/s) Speicherkarten: - SD/SDHC/SDXC - microSD/microSDHC/microSDXC Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: Windows 11/10/8/7/Vista/XP bzw. Mac OS 9.x oder hoher Lieferumfang: - 1 USB-3.0-Kartenleser - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
44.46 g | 45 g
Hohe:
18 cm
Lange:
14 cm
Breite:
1.3 cm
Breite x Tiefe x Hohe:
68,1 x 22,7 x 12 mm
Farbton:
Schwarz
Anschluss:
USB-Typ-A-Stecker
USB-Standard:
USB-3.0
Datenubertragungsrate:
bis zu 5 Gbit/s
Speicherkarte-Typ:
MultiMediaCard, SD-Karte, SDHC-Speicherkarte, SDXC-Speicherkarte, microSD, microSDHC, microSDXC
Art:
Kartenleser Extern
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: micro SD, micro SD Card, microSD, microSD Card, microSD Karte, mikroSD Card, mikroSD Karte, mikroSD Speicherkarte, speicherkartenleser usb, micro sd, Speicherkarte, Karte, Auslesen, Beschreiben, Datentransfer, Transfer, Beschreibung, Data, Cardreader
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 10,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.