| |
|
| Artikel-Nr.: C1001-6770315 Herst.-Nr.: TS256GJDL330 EAN/GTIN: 4031039881649 |
| |
|
| | |
| Die JetDrive Lite Erweiterungskarten liefern extra Speicherplatz und sind dabei so klein, dass sie kein zusätzliches Gewicht für Ihren MacBook Computer sind. Transcend JetDrive Lite 330 - Flash-Speicherkarte - 256 GB Weitere Informationen: Allgemein | Speicherkapazität | 256 GB | | Kompatibilität | Notebooks | | Produkttyp | Flash-Speicherkarte | Herstellergarantie | Service und Support | Begrenzte Garantie - Lebensdauer | Umgebungsbedingungen | Min Betriebstemperatur | -25 °C | | Max. Betriebstemperatur | 85 °C | Arbeitsspeicher | Technologie | MLC NAND Flash | | Versorgungsspannung | 2.7 - 3.6 V | | Besonderheiten | Stoßfest, wasserfest, staubdicht, COB (Chip on Board)-Technologie | | Lesegeschwindigkeit | Bis zu 95 MB/s | | Schreibgeschwindigkeit | Bis zu 60 MB/s |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sdxc |
| | |
| |