Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transcend JetDrive Lite 330 128GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transcend JetDrive Lite 330 128GB
Transcend JetDrive Lite 330 128GB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-24398785
Hersteller:
     Transcend
Herst.-Nr.:
     TS128GJDL330
EAN/GTIN:
     760557830443
Suchbegriffe:
SD Card
SD Karte
SD Speicherkarte
sd karte transcend 128 gb
Die StoreJet 25S3 ist ein USB-3.0-Aluminiumgehäuse in modernem Design, in welches bequem 2,5 Zoll SATA Festplatten und Solid State Drives (SSD) mit einer Bauhöhe von bis zu 9,5mm eingesetzt werden können. Mit SuperSpeed USB-3.0-Transferraten ist die 2.5'' StoreJet die perfekte Datenmanagement-Lösung um Ihre Filme, Spiele sowie Musik- und Videodateien herunterzuladen, zu speichern, zu übertragen, hochzuladen und zu sichern.
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85235190
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Schutzfunktion
Staubresistent, Schockresistent, Wasserfest
Zertifizierung
CE/FCC/RCM/EAC
Speicher
Kapazität
128 GB
Lesegeschwindigkeit
95 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
55 MB/s
Energie
Speicherspannung
2.7,3.6 V
Weitere Suchbegriffe: sd card, sd card 128gb
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,57*
€ 36,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,54*
€ 29,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Transcend
TS256GJDL330
ab € 32,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.