Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 3412N/2GLLE Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6754254
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412N/2GLLE-453
EAN/GTIN:
     4260052185209
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 3412N/2GLLE - Gehäuselüfter - 92 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Gehäuselüfter
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
25.4 mm
Drehgeschwindigkeit
1.150 U/min
Netzanschluss
3-poliger Molex-Anschluss
Lüfterdurchmesser
92 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
12 dBA
Energieverbrauch
0.42 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
35.4 m³/h (20,85 CFM)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,21*
€ 32,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 1,78*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,84*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 49,64*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,29*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 7,36*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 34,31*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,37*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 4,45*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 4,15*
Zubehör
Molex
22272031
ab € 0,16*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,09*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-W2
ab € 0,987*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.