Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 412FM Gehäuselüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6754253
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     412 FM
EAN/GTIN:
     4250280304879
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Papst 412FM - Gehäuselüfter - 40 mm
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
4 cm
Tiefe
4 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
17 g
Produkttyp
Gehäuselüfter
Produktmaterial
Glasfaserverstärkter Kunststoff, glasfaserverstärktes Polyethylenterephthalat
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
-20 °C
Max. Betriebstemperatur
70 °C
Kühlkörper und Lüfter
Merkmale
Verpolungsschutz
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
4300 U/min
Lüfterdurchmesser
40 mm
Lüfterlager
Hülsenlager
Geräuschpegel
17 dBA
Energieverbrauch
0.5 W
Nennspannung
12 V
Luftstrom
6 m³/h (3,53 CFM)
Betriebsspannung
10 - 14 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ29-1
ab € 1,86*
Zubehör
ebm-papst
PRF40
ab € 2,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.