Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 16GB DDR4, 2133 Mhz, ECC Speichermodul 1 x 16 GB
Fujitsu 16GB DDR4, 2133 Mhz, ECC Speichermodul 1 x 16 GB
Artikel-Nr.:
     C1001-6743540
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3909-L516
EAN/GTIN:
     4054681930749
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 16 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - ungepuffert - ECC - für PRIMERGY RX1330 M2, TX1320 M2, TX1330 M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
16 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3909-L516
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY RX1330 M2, TX1320 M2, TX1330 M2
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, ungepuffert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X8
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 335,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 381,98*
€ 454,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,50*
€ 452,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,46*
€ 440,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,31*
€ 429,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,09*
€ 398,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.