Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fujitsu 32GB DDR4-2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Fujitsu 32GB DDR4-2133MHz Speichermodul 1 x 32 GB ECC
Artikel-Nr.:
     C1001-6743051
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F3843-L617
EAN/GTIN:
     4053026721172
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Fujitsu - DDR4 - Modul - 32 GB - DIMM 288-PIN - 2133 MHz / PC4-17000 - 1.2 V - registriert - ECC - für PRIMERGY BX2560 M1, BX2580 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2570 M1
Weitere Informationen:
Allgemein
Erweiterungstyp
Systemspezifisch
Kapazität
32 GB
Äquivalente Teilenummer OEM-Hersteller
Fujitsu S26361-F3843-L617
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMERGY BX2560 M1, BX2580 M1, CX2550 M1, CX2550 M1 Liquid Cooling, CX2570 M1
Arbeitsspeicher
Typ
DRAM Speichermodul
Technologie
DDR4 SDRAM
Formfaktor
DIMM 288-PIN
Datenintegritätsprüfung
ECC
Besonderheiten
Dual Rank, registriert
Geschwindigkeit
2133 MHz (PC4-17000)
Chip-Organisation
X4
Spannung
1.2 V
... > DCI > Speicher > RAM
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,39*
€ 149,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,77*
€ 136,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,72*
€ 132,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,57*
€ 119,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.