Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fujitsu Basic, UPS, Cascade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6736171
Hersteller:
     Fujitsu
Herst.-Nr.:
     S26361-F5560-L112
EAN/GTIN:
     4057185531887
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Fujitsu Basic, UPS, Cascade - Stromverteilungseinheit (in Rack montierbar/extern) - Wechselstrom 200-240 V - 3.7 kW - 1-phasig - Eingabe, Eingang IEC 60320 C20 16A - Ausgangsanschlüsse: 24 (power IEC 60320 C13) - 48.3 cm (19") - 3 m Schnur - für PRIMECENTER M2
Weitere Informationen:
Allgemein
Gerätetyp
Stromverteilungseinheit - in Rack montierbar/extern
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Kabellänge
3 m
Verschiedenes
Enthaltene Kabel
Stromkabel - integriert - 3 m
Rackmontagesatz
Mitgeliefert
Kennzeichnung
CB, RoHS
Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur
0 °C
Max. Betriebstemperatur
60 °C
Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung
Wechselstrom 200-240 V
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen
24 x power IEC 60320 C13 10 A
Elektrischer Strom max.
10 A
Eingangsverdrahtung
1-phasig
Leistungskapazität
3.7 kW
Eingangsanschlüsse
Strom IEC 60320 C20 16A
Abmessungen und Gewicht
Breite
5.6 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
82.7 cm
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Fujitsu PRIMECENTER M2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,70*
€ 541,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,30*
€ 531,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,17*
€ 507,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,62*
€ 492,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,61*
€ 454,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.