Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell USB-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell CBL-500-300-S00-04 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Honeywell CBL-500-300-S00-04 USB Kabel 3 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1001-6722211
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     CBL-500-300-S00-04
EAN/GTIN:
     5057454647911
Suchbegriffe:
Barcodescanner Kabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel a buchse
Honeywell - USB-Kabel - USB (M) zu USB (M) - 3 m - gerader Stecker - Schwarz - für Solaris 7980g
Weitere Informationen:
Allgemein
Typ
USB-Kabel
Farbe
Schwarz
Besonderheiten
Gerader Stecker
Länge
3 m
Konnektivität
Anschluss
4-polig USB Typ A - männlich
Stecker (zweites Ende)
4-polig USB Typ A - männlich
Informationen zur Kompatibilität
Entwickelt für
Honeywell Solaris 7980g
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.