Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fractal Design Silent Series R3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6706944
Hersteller:
     Fractal Design
Herst.-Nr.:
     FD-FAN-SSR3-50-WT
EAN/GTIN:
     7350041083382
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Fractal Design Silent Series R3 - Gehäuselüfter - 50 mm - Schwarz, weiß
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
5 cm
Tiefe
5 cm
Höhe
1 cm
Gewicht
29 g
Farbe
Schwarz, weiß
Produkttyp
Gehäuselüfter
Packungsinhalt
4 x Schrauben
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: Zubehör - 2 Jahre
Verschiedenes
MTBF
40,000 Stunde(n)
Kennzeichnung
RoHS
Kühlkörper und Lüfter
Gebläsehöhe
10 mm
Drehgeschwindigkeit
3500 U/min
Netzanschluss
3-poliger Stecker
Lüfterdurchmesser
50 mm
Lüfterlager
Rifle Bearing
Geräuschpegel
19 dBA
Kabellänge
35 cm
Energieverbrauch
0.4 W
Nennstrom
0.05 A
Nennspannung
12 V
Luftstrom
11.6 m³/h (6,8 CFM)
Luftdruck
1.41 mm
Startspannung
7 V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-80-WT
€ 7,01*
Zubehör
Fractal Design
FD-FAN-SSR3-92-WT
€ 7,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.