Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Rack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6702390
Hersteller:
     2direct
Herst.-Nr.:
     PN104B
EAN/GTIN:
     4052792026337
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Blende zur Abdeckung von Leerfeldern im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau, entweder als geschlossenes Blindpanel oder mit Lüftungsschlitzen für eine bessere Luftzirkulation im Schrank.
LogiLink - Rack - Leerkonsole - RAL 9005, Schwarz - 4U - 48.3 cm (19")
Weitere Informationen:
Allgemein
Breite
48.26 cm
Höhe
17.73 cm
Gewicht
1 kg
Farbe
RAL 9005, Schwarz
Produkttyp
Rack - Leerkonsole
Produktmaterial
Stahl
Höhe (Rack-Einheiten)
4U
Rack-Größe
48.3 cm (19")
Oberfläche
Elektrostatisches Pulver
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8,11*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PN101B
€ 3,21*
Sonstiges
LogiLink
PN101G
€ 3,43*
Sonstiges
LogiLink
PN102B
€ 4,28*
Sonstiges
LogiLink
PN111B
€ 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.