Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink PN101G Rack Zubehör Belüftet Blindplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink PN101G Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
LogiLink PN101G Rack Zubehör Belüftet Blindplatte
Artikel-Nr.:
     CIDE4-26774303
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     PN101G
EAN/GTIN:
     4052792026306
Suchbegriffe:
19 Zoll Blindplatte
19" Blindplatte
Rackblende
Blinddeckel
Blende zur Abdeckung von Leerfeldern im 19" Verteiler. Zum horizontalen Einbau, entweder als geschlossenes Blindpanel oder mit Lüftungsschlitzen für eine bessere Luftzirkulation im Schrank.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
438 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
8 mm
Paketgewicht
300 g
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
482 mm
Tiefe
45 mm
Gewicht
300 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Belüftet Blindplatte
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Rack-Kapazität
1U
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
PN101B
ab € 1,98*
Sonstiges
LogiLink
PN102B
ab € 2,73*
Sonstiges
LogiLink
PN102G
ab € 2,96*
Sonstiges
LogiLink
PN104B
ab € 5,54*
Sonstiges
LogiLink
PN104G
ab € 6,03*
Sonstiges
LogiLink
PN111B
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.