Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Executive Backpack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     C1001-6687740
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P6N22AA
EAN/GTIN:
     4514953964600
Suchbegriffe:
Laptop-Rucksack
Laptoprucksack
Notebook-Rucksack
Notebookrucksack
Schützen Sie den Inhalt Ihrer Tasche unterwegs mit dem braunen HP Executive Rucksack. Er bietet ein verschließbares Notebook-Fach mit Doppelreißverschluss, ein sicheres RFID-Fach zum Schutz Ihres Ausweises sowie ein kleines Fach für das optionale Tracking-Gerät.
HP Executive Backpack - Notebook-Rucksack - 39.6 cm (15.6") - braun
Weitere Informationen:
Allgemein
Produkttyp
Notebook-Rucksack
Breite
31 cm
Tiefe
12.5 cm
Höhe
40 cm
Gewicht
790 g
Notebook-Kompatibilität
39.6 cm (15.6")
Zusätzliche Fächer
Handy, PDA, Dokumente, Tablet
Funktionen
RFID-Blockiertasche
Tragegurt
Schultertragriemen
Farbe
Braun
Herstellergarantie
Service und Support
Begrenzte Garantie: - 1 Jahr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 58,12*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,12*
€ 67,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,44*
€ 64,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,76*
€ 61,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,03*
€ 59,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,54*
€ 51,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.